友屋
マガジンラック付新聞掛
雑誌と新聞を1台ですっきり収納
付属品
新聞ばさみ6本付
材質
スチールパウダー塗装
耐荷重(kg)
10(マガジンラック部/等分布)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マガジンラック部:559×82×209
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
648×378×775
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295071
56861XXX
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください