曜日別特売

リモコントレイ

リモコントレイ - 友屋

リモコンもトレイに置くだけで、お部屋の印象も違ってきます。

材質合成皮革質量(g)180内形寸法(mm)W65×D215×深さ3・10(傾斜になっています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×228×21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829489761214BLKブラック
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
1829490661214BRNブラウン
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829489761214BLK5056878832-473261214BLK リモコントレイ ササガワ 50568788リモコントレイササガワ1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
1829490661214BRN5056879732-473361214BRN リモコントレイ ササガワ 50568797リモコントレイササガワ1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする