友屋
学校用表示板 側面型(突出銘板)
仕様
中板白無地付
種別
側面型(突出銘板)
材質
取付部分:アルミ押出製、表示部分:ポリカーボネート樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×26×83
内容量
1個
注意
※印刷入り中板はお問い合わせ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298047
04501XXX
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください