友屋
学校用表示板 正面型
仕様
中板白無地付
種別
正面型
材質
取付部分:アルミ押出製、表示部分:PET透明カバー・塩ビ白プレート
寸法(幅W×高さH)(mm)
見寸:241×79
プレート
W258×H73×t1mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×15×80
内容量
1個
注意
※印刷入り中板はお問い合わせ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298056
04502XXX
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください