友屋
カットワイヤー(片側ループタイプ)
先端部分はハンダ付け
種別
片ループワイヤー
材質
ステンレス(SUS304)
ワイヤー長さ(m)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292140
A0803XXX
ループ:約15~16
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292149
A0803-2X
ループ:約16~17
1.5
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください