ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付

ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 - 友屋ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 - 友屋ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 - 友屋ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 - 友屋
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで内容量1個
注意
※ボードは付属していません。
※片ボールΦ5mmのワイヤーは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18292088A0781XXX
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする