友屋
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
セット内容
下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別
座金No.3
材質
SPCC
許容荷重(kg)
10まで
ワイヤー径(Φmm)
付属:1.0
ワイヤー長さ(m)
付属:1
仕上
クロームメッキ
ワイヤー
付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)
10以上
内容量
1個
注意
※ボード・ビスは付属していません。
※片ボールΦ5mmのワイヤーは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292106
A0783XXX
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください