友屋
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
セット内容
下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別
座金No.2
材質
座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304
許容荷重(kg)
10まで
ワイヤー径(Φmm)
付属:1.0
ワイヤー長さ(m)
付属:1
仕上
座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキ
ワイヤー
付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)
3~8
内容量
1個
注意
※ボードは付属していません。
※片ボールΦ5mmのワイヤーは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292097
A0782XXX
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください