天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12

天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 - 友屋天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 - 友屋天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 - 友屋

天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単

用途M4ボードアンカー対応材質C3602仕上ニッケルメッキセット内容本体×1種別ハンディプチワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5内容量1個
注意
※強度不足の取り付け面への設置はお避けください。石膏ボードと同等以上の強度がある天井ボードにご使用下さい。
※ご使用のボードアンカーの仕様をお守りください(孔が大きすぎると抜ける原因となります)
※ワイヤーは十分な深さまで差し込んで下さい(5cm以上飛び出すようにしてください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考使用荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829207933095XXX5対応:1.0
760
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする