友屋
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容
下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別
座金No.4
材質
SPCC
許容荷重(kg)
10まで
ワイヤー径(Φmm)
付属:1.0
ワイヤー長さ(m)
付属:1
仕上
クロームメッキ
ワイヤー
付属:片側3mmボール
適合線材(mm)
Φ4までの線材に対応
内容量
1個
注意
※片ボールΦ5mmのワイヤーは使用できません
※Φ4mmまでの綿材を引っ掛けてご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292115
A0784XXX
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください