友屋
ボールチェーン用コネクター
コネクターにボールチェーンの左右を入れワッカにします
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
研磨
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297295
56853-1S
ボールチェーン:SB1045[56851-1*]
SBP-50C
1000個あたり:0.755
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297311
56853-2S
ボールチェーン:SB1032[56851-2*]
SBP-32C
1000個あたり:0.270
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297320
56853-3S
ボールチェーン:SB1023[56851-3*]
SBP-23C
1000個あたり:0.090
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください