友屋
4m 3段伸縮のぼり竿
材質
パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP
径(Φmm)
下部キャップ:29
全長(m)
1.5~4(伸縮式)
横棒(mm)
1050
適合パイプ外径(Φmm)
内:19
パイプ外径(Φmm)
中:22、外:25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292465
62176-01
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください