友屋
のぼり立てノックダウン ネジ付
収納に便利な折畳式のスチール製のぼりベースです。
仕様
ノックダウン ネジ付き/折りたたみ可能/スタッキング可能
材質
スチール黒塗装
質量(kg)
2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:350×350×210
パイプ内径(Φmm)
30
適合ポール径(Φmm)
22~25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296200
58610BLK
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください