友屋
カラードーム
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
底面Φ470の6角形×H400
質量(kg)
1.3(満水時:約21.3)
適合ポール径(Φmm)
16~32(下部キャップ32まで)
内容量
1台
注意
※2個まで積み重ねて使用できます
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
シルバー&シルバー
シルバー&マカダム
シルバー&レッド
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296209
31150BLU
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296218
31150ORG
オレンジ
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296227
31150RED
レッド
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296236
31150SLV
シルバー&シルバー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296245
31150SMD
シルバー&マカダム
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296261
31150SRD
シルバー&レッド
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください