友屋
ミニのぼり QT-45型 吸盤式
セット内容
ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、吸盤×1
種別
QT-45型
材質
塩ビ
寸法(mm)
P玉(横棒):Φ3×120、ポール先端パーツ:10×20
径(Φmm)
吸盤:55、縦穴
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応のぼり:80~90×360まで
ポール
Φ5.8×440mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296699
40851-21
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください