曜日別特売

2.4mのぼりオリジナルポール

2.4mのぼりオリジナルポール - 友屋2.4mのぼりオリジナルポール - 友屋2.4mのぼりオリジナルポール - 友屋2.4mのぼりオリジナルポール - 友屋2.4mのぼりオリジナルポール - 友屋2.4mのぼりオリジナルポール - 友屋2.4mのぼりオリジナルポール - 友屋2.4mのぼりオリジナルポール - 友屋

従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。

材質スチール、PP、ABS質量(kg)0.55径(Φmm)下部キャップ:25全長(m)1.32~2.4(伸縮式)横棒(mm)860パイプ径(Φmm)上部19・下部22内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829235061432BLK
490
489
538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
1829235961432GRN
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829236861432SBL
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829237761432WHT
490
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする