友屋
スマートスタンド(屋内用ポールスタンド)
シンプルなデザインでのぼりを目立たせます
付属品
ベース×1、ポール×1、固定部品(ネジ×1、ワッシャー×1)
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール、ABS、ポリプロピレン、重石(モルタル)
寸法(mm)
ポール:Φ33×長さ300
質量(kg)
約3.8
径(Φmm)
ベース:300
寸法(Φ×高さH)(mm)
設置時:約300×330
適合ポール径(Φmm)
外径22~30まで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292535
61325-01
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください