友屋
ラクマルポール 伸縮タイプ
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途
幅600mmのぼり旗用
仕様
伸縮式
材質
パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)
650
外管径(Φmm)
22
内管外径(Φmm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292481
62531-01
3.0m伸縮タイプ
1.6~3.0(伸縮式)
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292490
62531-02
2.4m伸縮タイプ
1.3~2.4(伸縮式)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください