曜日別特売

和風のぼり竿

和風のぼり竿 - 友屋和風のぼり竿 - 友屋和風のぼり竿 - 友屋和風のぼり竿 - 友屋

和風の雰囲気を演出するのぼり竿

仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)1.6~3和風(茶)横棒(mm)4.5×7×L850太さ(Φmm)上部パイプ:19、下部パイプ:22、下部キャップ:25、調節部分:31.7内容量1本
注意
※[49595***]和風のぼり竿 (2.4m) の代替品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829245656946-1X
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする