友屋
スリムグリップA
25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!
フレーム幅(mm)
25
内容量
1台
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです
※屋外使用不可
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポスター寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290189
56980A1B
本体:アルミアルマイト仕上げ、バックボード:MDFt3mm、透明板:PETt1mm
3.8
635×400×980
W594×H841
表示面:585×832
¥13,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290198
56981A1B
本体:アルミアルマイト仕上げ、バックボード:MDFt3mm、透明板:PETt1mm
6.3
635×592×980
W594×H841
表示面:585×832
¥19,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290207
63173-01
本体:アルミアルマイト仕上げ、バックボード:MDFt3、透明板:PET t1
4.1
635×475×1180
W594×H841
表示面:585×832
¥13,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290216
63173-02
本体:アルミアルマイト仕上げ、バックボード:MDFt3、透明板:PET t1
4.1
635×475×1180
W594×H841
表示面:585×832
¥13,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290225
63174-01
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
6.5
635×660×1180
W594×H841
表示面:585×832
¥19,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290241
63174-02
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
6.5
635×660×1180
W594×H841
表示面:585×832
¥19,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290250
63175-01
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
5.3
770×570×1300
W728×H1030
表示面:720×1020
¥18,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290259
63175-02
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1
5.3
770×570×1300
W728×H1030
表示面:720×1020
¥18,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください