友屋
アーチAスタンド
ずっしりと安定感のあるスチール製のポスタースタンド。
仕様
屋外使用:可能
その他
◯両面◯透明板の4辺にマグネット付き◯透明板表面はマット調
材質
スチール、PVC0.5mm厚、マグネット
質量(kg)
約11.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
透明板:537×750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584(開き止め金具含まず)×640×985
内容量
1台
注意
※屋外でご使用の際は軒下など雨の影響のない場所でご使用ください。またはポスターに防水加工を施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290268
61798-01
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください