友屋
ダブルデューティーストリップ
仕様
フックとフックの間隔約60mm/フック用穴付き(Φ6mm)
材質
PP
耐荷重(kg)
12(全体)
耐荷重(g)
200(フック)
内容量
1個
注意
※Sカンは付属しません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293558
53335-2X
8段
546
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293567
53335-3X
12段
787
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください