友屋
マグネットフックハンガー
マグネットで付けるだけ!
可動式の目突き防止プライスホルダー付のフックハンガー。
材質
本体:スチール/クロームメッキ、カードホルダー:PP・ABS樹脂
長さ(mm)
陳列フック:L125
寸法(幅W×高さH)(mm)
ホルダー部:50×30
耐荷重(kg)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297566
60147-01
ホワイト
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297575
60147-02
ブラック
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください