友屋
アイアンアルファベット
アンティーク調で趣のあるオールドな雰囲気の切文字です。
ビス穴があいていますので壁面や木製ボード等の設置も簡単です。
材質
キャストアイアン
厚さ(mm)
約5
質量(g)
50
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
25~50×80
ねじ穴(Φmm)
4
内容量
1個
注意
※ビスは別途ご用意ください。
※高温多湿の場所で使用するとサビが発生する可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295719
60523-01
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月3日
18295728
60523-02
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295737
60523-03
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
18295746
60523-04
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295755
60523-05
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295771
60523-06
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295780
60523-07
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295789
60523-08
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18295798
60523-09
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月1日
18295807
60523-10
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295816
60523-11
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295825
60523-12
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295841
60523-13
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295850
60523-14
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18295859
60523-15
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18295868
60523-16
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295877
60523-17
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295886
60523-18
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295895
60523-19
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
18295911
60523-20
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295920
60523-21
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295929
60523-22
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295938
60523-23
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295947
60523-24
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18295956
60523-25
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月3日
18295965
60523-26
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください