友屋
レール式POPスタンド
材質
アルミ、スチール、樹脂
寸法W(mm)
ポスターハンガー:900
総高さ(mm)
450~750
ベース
135×135mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293199
33830BLK
スタンド×2、ポスターハンガー×1、両面テープ×2
片面
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18293208
33832BLK
スタンド×2、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
両面
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18293217
33832CRM
スタンド×2、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
両面
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください