友屋
スリムフロアスタンド(2台入)
軽量なのに倒れにくいフロアスタンド
横パイプを好きな位置に何本でも取り付け可能
仕様
1台につき横棒1本、クリップ2個付き/屋内仕様
材質
パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)・PP、横棒:PP・ABS・PS・スチールパイプ(樹脂コーティング)、クリップ:PS・ステンレス、ベース:スチール表面焼付塗装
寸法(mm)
ベース:200×300、クリップの端から端まで:最大約365
質量(kg)
約1.7
全長(m)
1.3~2.4(伸縮式)
横棒(mm)
約420
適合パイプ外径(Φmm)
内:約13
パイプ外径(Φmm)
外パイプ:約16
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293181
61327-01
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください