ワイヤー止め 2本通 H-18(2ヶ入)

ワイヤー止め 2本通 H-18(2ヶ入) - 友屋ワイヤー止め 2本通 H-18(2ヶ入) - 友屋ワイヤー止め 2本通 H-18(2ヶ入) - 友屋ワイヤー止め 2本通 H-18(2ヶ入) - 友屋

ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します

材質真鍮タイプシングル仕上ニッケル内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829230743355-21H-18AW対応:0.8・1.0
780
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
1829231643355-22H-18BW対応:1.2・1.5
790
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
1829232543355-23H-18CW対応:2.0
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
1829234143355-24H-18DW対応:2.5
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする