友屋
ワイヤー止め 1本通 H-18(2ヶ入)
ワイヤーの端に取付けて抜け止めとして使用します
材質
真鍮
タイプ
シングル
仕上
ニッケル
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18292271
43354-21
H-18A
対応:0.8・1.0
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18292280
43354-22
H-18B
対応:1.2・1.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18292289
43354-23
H-18C
対応:2.0
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18292298
43354-24
H-18D
対応:2.5
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください