友屋
POPカードケース ハード
仕様
三方枠入り(長手一方向からポップを出し入れします)
材質
塩ビ0.35mm厚
内容量
1枚
注意
※中紙付属しておりません
全6種類を絞り込む
種別
選択してください
A3
A4
A5
B4
B5
B6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293050
12614POP
B4
中紙:364×257
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293059
12615POP
B5
中紙:257×182
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18293068
12616POP
B6
中紙:182×128
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
18293077
12622POP
A4
中紙:297×210
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
18293086
12623POP
A5
中紙:148×210
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18293095
55304POP
A3
中紙:420×297
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください