ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ - 三菱電機

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!
自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導
※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。
リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。

仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類誘導音付 点滅形誘導灯シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)内容量1台
注意
※本体のみの販売です。

※表示板は別売です。

※点滅・音声用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電と同時交換をおすすめします。

※壁埋込形は断熱施工では使用できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
取付
等級
表示
点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18299219KSD2951VB 1EL【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03壁・天井直付形・吊下兼用形B級BL形片面灯非常時(蓄電池容量):20分間
170,000
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299228KSD2962VB 1EL【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03壁・天井直付形・吊下兼用形B級BL形両面灯非常時(蓄電池容量):20分間
221,600
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299237KSD2951VHB 1EL【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03壁・天井直付形・吊下兼用形B級BL形片面灯非常時(蓄電池容量):60分間
301,100
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299246KSD2962VHB 1EL【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03壁・天井直付形・吊下兼用形B級BL形両面灯非常時(蓄電池容量):60分間
310,100
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299255KSD4951VB 1EL【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03壁・天井直付形・吊下兼用形B級BH形片面灯非常時(蓄電池容量):20分間
198,800
78,980
86,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299271KSD4962VB 1EL【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03壁・天井直付形・吊下兼用形B級BH形両面灯非常時(蓄電池容量):20分間
276,800
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299280KSD4951VHB 1EL【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03壁・天井直付形・吊下兼用形B級BH形片面灯非常時(蓄電池容量):60分間
334,500
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299289KSD4962VHB 1EL【部品(別売)】(吊具)C1112PWA、(リモコン)RZB03壁・天井直付形・吊下兼用形B級BH形両面灯非常時(蓄電池容量):60分間
349,200
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299298KYD2951VB 1EL【部品(別売)】(埋込ボックス)BOX2171、(リモコン)RZB03壁埋込形B級BL形片面灯非常時(蓄電池容量):20分間
178,100
69,980
76,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299307KYD2951VHB 1EL【部品(別売)】(埋込ボックス)BOX2171、(リモコン)RZB03壁埋込形B級BL形片面灯非常時(蓄電池容量):60分間
321,800
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299316KYD4951VB 1EL【部品(別売)】(埋込ボックス)BOX2171、(リモコン)RZB03壁埋込形B級BH形片面灯非常時(蓄電池容量):20分間
212,600
83,980
92,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18299325KYD4951VHB 1EL【部品(別売)】(埋込ボックス)BOX2171、(リモコン)RZB03壁埋込形B級BH形片面灯非常時(蓄電池容量):60分間
357,500
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする