曜日別特売

制御機能付きpH計/ORP計

制御機能付きpH計/ORP計 - セムコーポレーション制御機能付きpH計/ORP計 - セムコーポレーション制御機能付きpH計/ORP計 - セムコーポレーション

コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。
制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。

質量(kg)1電源(V)AC100 ~ 240(50/60Hz)保護構造IP54相当外形寸法138(W)×138(H)×175(D)湿度(%RH)周囲:85以下消費電力約10VA(制御出力未使用時)入力制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点)通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0 ~ 45伝送出力pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303401PET-M4
291,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする