友屋
折りたたみワゴン
ブラックが新登場!ワンタッチ折りたたみ式です。
商品がこぼれ落ちないようにネットピッチを細かくしています。
仕様
工具一切不要
材質
本体:スチール製黒粉体塗装、底板:ポリ合板
耐荷重(kg)
50
深さ(mm)
カゴ:125
内容量
1台
注意
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299876
50350-1B
W900
約12
900×600×780
900×600×250
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18299885
50350-2B
W1200
約14
1200×600×780
1200×600×250
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください