曜日別特売

磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012

磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012 - アサ電子工業磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012 - アサ電子工業

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

タイプ2線式保護構造IP67電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ケース)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18309807AH0012N-HP12-1GF強化PBT 黒2芯Φ3.2×1000mm 黒
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309816AH0012S-HP12-1GF強化PBT グレー2芯Φ3.2×1000mm グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309825AH0012NGF強化PBT 黒2芯Φ3.2×1000mm 黒
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309841AH0012SGF強化PBT グレー2芯Φ3.2×1000mm グレー
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
18309850AH0012N-HP12-3GF強化PBT 黒2芯Φ3.2×1000mm 黒
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309859AH0012N-HP12-2GF強化PBT 黒2芯Φ3.2×1000mm 黒
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309868AH0012S-HP12-3GF強化PBT グレー2芯Φ3.2×1000mm グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309877AH0012S-HP12-4GF強化PBT グレー2芯Φ3.2×1000mm グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
18309886AH0012N-HP12-4GF強化PBT 黒2芯Φ3.2×1000mm 黒
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309895AH0012S-HP12-2GF強化PBT グレー2芯Φ3.2×1000mm グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする