穴あけポン(ハンディミニ 本体)

穴あけポン(ハンディミニ 本体) - 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体) - 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体) - 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体) - 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体) - 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体) - 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体) - 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体) - 友屋

●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。
天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。
ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。

種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ内容量1個
注意
※強度不足の取り付け面への設置はお避けください。石膏ボードと同等以上の強度がある天井ボードにご使用下さい。
※天井ボードの2枚張りでは使用しないでください
※ワイヤーは十分な深さまで差し込んで下さい(5cm以上飛び出すようにしてください)
※天井ボードにΦ10mmの孔をあけてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829963030718XXX
880
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする