友屋
鉄マンテルチェーン
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
材質
スチール
仕上
クロームメッキ
種別
IM18
質量(g)
64.0/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
1.8
参考使用荷重(kg)
30
破断荷重(kg)
100
試験荷重(kg)
50
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18300077
22601XXX
30
1.8
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください