曜日別特売

高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L

高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L - アサ電子工業高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L - アサ電子工業

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。

取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec 以下出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18310017ACH02LGNL型・耐油仕様・3線式3芯Φ2.6×1000mm 黒
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18310026ACH02LGSL型・耐油仕様・3線式3芯Φ2.6×1000mm グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18310035ACH02GNストレート・耐油仕様・3線式3芯Φ2.6×1000mm 黒
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18310051ACH02GSストレート・耐油仕様・3線式3芯Φ2.6×1000mm グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする