アサ電子工業
高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM6
仕様
【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mm
ストローク(mm)
1.2(上下方向)
タイプ
3線式
電源電圧(V)
DC5~24
消費電流(mA)
最大8
出力電流(mA)
最大15
操作力(N)
0.5
応差の動き(MD)
0.1mm以下
動作頻度(回/s)
60以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
出力仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18303568
BSTM6B
3芯 Φ2.8×1000mm 黒
NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303577
BSTM6
3芯 Φ2.8×1000mm グレー
NPNオープンコレクタ(近接時ON)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください