ミスタークイック 涼やかメッシュ平屋根テント

ミスタークイック 涼やかメッシュ平屋根テント Mr Quick

熱中症対策に最適 高い遮熱効果 テント内の温度上昇を大幅に抑制
高い遮熱性のタイベックシルバー熱反射率が高くメッシュシートに蓄熱することが無く裏面にはアルミ蒸着しているので遮光性と遮熱効果をもたらします

用途幼稚園・保育園 また集客場所の熱中症対策に その他表面 白 裏面シルバー タイベックメッシュ 白 裏面シルバー タイプ総アルミタイプ 内容量1セット
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18303279 DWS-12 26.5 180×270 全高212~248 有効軒高186~220
123,000
119,800
131,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
18303288 DWS-13 31.5 180×360 全高212~248 有効軒高186~220
139,000
129,800
142,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
18303297 DWS-33 28 300×300 全高212~248 有効軒高186~220
165,000
159,800
175,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
18303306 DWS-23 28.6 240×360 全高212~248 有効軒高186~220
149,000
139,800
153,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
18303315 DWS-34 36 300×450 全高212~248 有効軒高186~220
196,000
189,800
208,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする