『マジックパスタ ミートパスタ』は、火や鍋を使わずに作れる非常食として開発された、長期保存可能なアルファ化パスタです。お湯を注げば3分、水でも20分で食べられる手軽さが特長。袋がそのまま容器になり、スプーンも付属しているため、調理器具がない環境でもすぐに食べられます。濃厚なミートソースと肉のうま味が絶妙に調和し、非常食とは思えない満足感のある味わいを実現。米の加工技術を応用した、もちもちとした食感のパスタが楽しめます
軽量で持ち運びやすく、保存期間も長いため、防災用備蓄としてはもちろん、アウトドアや海外旅行など、さまざまなシーンで活躍します。
用途災害用、アウトドア用、海外旅行用内容【1食】65.0g(出来上がり 215g)原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、ミートパスタの素(トマトペースト、豚肉加工品、ソテーオニオン、砂糖、植物性たん白(大豆を含む)、食塩、でん粉分解物、デミグラス風ソース、ビーフパウダー(鶏肉を含む)、オリーブオイル、ポークエキス(ゼラチンを含む)、ソテーオニオン加工品、ビーフコンソメパウダー、酵母エキス、野菜ブイヨン、野菜ペースト、香辛料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、着色料(カラメル色素)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料アレルギー小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン栄養成分エネルギー246kcal、たんぱく質9.8g、脂質2.3g、炭水化物46.5g、食塩相当量2.5g(1袋(65.0g)あたり)内容量1個