曜日別特売

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ MILCO.Connect対応 - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 白色コーン取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)15反射板枠プラスチック 白色内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
全17種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
17種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18326799EL-D04/3(202NM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU202NM AYZ14.35000昼白色クラス200
50,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326808EL-D04/3(202DM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU202DM AYZ14.36500昼光色クラス200
50,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326817EL-D04/3(202WM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU202WM AYZ14.34000白色クラス200
50,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326826EL-D04/3(202WWM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU202WWM AYZ14.33500温白色クラス200
50,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326835EL-D04/3(15227M) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU15227M AYZ12.12700電球色クラス150
43,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326851EL-D04/3(102DM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU102DM AYZ7.66500昼光色クラス100
35,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326860EL-D04/3(102NM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU102NM AYZ7.65000昼白色クラス100
35,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326869EL-D04/3(102WM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU102WM AYZ7.64000白色クラス100
35,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326878EL-D04/3(202LM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU202LM AYZ14.33000電球色クラス200
50,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326887EL-D04/3(152DM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU152DM AYZ12.16500昼光色クラス150
43,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326896EL-D04/3(152NM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU152NM AYZ12.15000昼白色クラス150
43,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326905EL-D04/3(152WM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU152WM AYZ12.14000白色クラス150
43,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326921EL-D04/3(152WWM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU152WWM AYZ12.13500温白色クラス150
43,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326930EL-D04/3(152LM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU152LM AYZ12.13000電球色クラス150
43,100
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326939EL-D04/3(102WWM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU102WWM AYZ7.63500温白色クラス100
35,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326948EL-D04/3(102LM) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU102LM AYZ7.63000電球色クラス100
35,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
18326957EL-D04/3(10227M) AYZ(反射板枠)EL-D04/3、(ライトユニット)EL-DU10227M AYZ7.62700電球色クラス100
35,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする