曜日別特売

MCシリーズ MILCO.Connect対応 ライトユニット

MCシリーズ MILCO.Connect対応 ライトユニット - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

仕様MILCO.Connect対応シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200演色指数(Ra)83内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度
色温度(K)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18330195EL-DU10227M AYZ7.627002700電球色クラス100
26,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330211EL-DU102DM AYZ7.665006500昼光色クラス100
26,500
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330220EL-DU102LM AYZ7.630003000電球色クラス100
26,500
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330229EL-DU102NM AYZ7.650005000昼白色クラス100
26,500
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330238EL-DU102WM AYZ7.640004000白色クラス100
26,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330247EL-DU102WWM AYZ7.635003500温白色クラス100
26,500
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330256EL-DU15227M AYZ12.127002700電球色クラス150
32,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330265EL-DU152DM AYZ12.165006500昼光色クラス150
32,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330281EL-DU152LM AYZ12.130003000電球色クラス150
32,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330290EL-DU152NM AYZ12.150005000昼白色クラス150
32,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330299EL-DU152WM AYZ12.140004000白色クラス150
32,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330308EL-DU152WWM AYZ12.135003500温白色クラス150
32,900
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330317EL-DU202DM AYZ14.365006500昼光色クラス200
38,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330326EL-DU202LM AYZ14.330003000電球色クラス200
38,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330335EL-DU202NM AYZ14.350005000昼白色クラス200
38,900
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
18330351EL-DU202WM AYZ14.340004000白色クラス200
38,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
18330360EL-DU202WWM AYZ14.335003500温白色クラス200
38,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする