◆器具光束:2920 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:21.2 W ◆消費効率:137.7 lm/W
◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)
◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
◆天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ・電球色
◆Ra83
【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280
【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200
【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他
【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気税込¥21,978¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気税込¥19,778¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気税込¥18,678¥16,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気税込¥18,678¥16,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <23mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気税込¥17,578¥15,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気税込¥19,778¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)岩崎電気税込¥21,978¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気税込¥16,478¥14,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気税込¥21,978¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気税込¥18,678¥16,980

