曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法直付形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
製品形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18325880MY-L470330/M AYZ(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ(器具本体のみ)0.6トラフタイプ
66,900
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
18325889MY-L470331/M AYZ(器具本体)EL-LH-L40703、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ(器具本体のみ)0.8トラフタイプ リニューアルタイプ
68,100
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする