曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1254質量(kg)(器具本体のみ)2.240高さ(mm)65材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000製品形状下面開放タイプ 100幅取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100×1235定格光束(Lm)5940ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18325925MY-B470330/M AYZ
77,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする