曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)2.940材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000製品形状下面開放タイプ取付け方法直付形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18325916MY-X470330/M AYZ
73,200
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする