曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
製品形状
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。18325950MY-B470332/M AYZ(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ(器具本体のみ)2.2下面開放タイプ 190幅190×12576200
73,100
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
●※画像はイメージです。18325959MY-B470333/M AYZ(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ(器具本体のみ)2.4下面開放タイプ 220幅220×12356200
73,200
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
●※画像はイメージです。18325968MY-B470334/M AYZ(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ(器具本体のみ)2.3下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形220×12356400
75,600
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
●※画像はイメージです。18325977MY-B470335/M AYZ(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ(器具本体のみ)3下面開放タイプ 300幅300×12576260
74,100
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
●※画像はイメージです。18325986MY-B47033/25/M AYZ(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ(器具本体のみ)3.4下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ300×12576260
76,500
29,980
32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする