Panasonic(パナソニック)
iD10000スクールコンフォート リベコム調光
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)
1261
幅(mm)
230
質量(kg)
4
高さ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18324970
XLX405GENCRS9
【本体】NNLK42591J+【ライトバー】NNL4000ENJRS9の組合せ
昼白色
¥68,500
取扱い終了
返品不可
18324979
XLX405GEWCRS9
【本体】NNLK42591J+【ライトバー】NNL4000EWJRS9の組合せ
白色
¥68,500
取扱い終了
返品不可
18324988
XLX405GEVCRS9
【本体】NNLK42591J+【ライトバー】NNL4000EVJRS9の組合せ
温白色
¥68,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください