Panasonic(パナソニック)
iD3200埋込220 リベコム調光
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)
1254
幅(mm)
240
質量(kg)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
54
内容量
1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18322511
XLX430UEDTRS9
【本体】NNLK42722J+【ライトバー】NNL4300EDTRS9の組合せ
昼光色
¥33,800
取扱い終了
返品不可
18322520
XLX430UENTRS9
【本体】NNLK42722J+【ライトバー】NNL4300ENTRS9の組合せ
昼白色
¥33,800
取扱い終了
返品不可
18322529
XLX430UEWTRS9
【本体】NNLK42722J+【ライトバー】NNL4300EWTRS9の組合せ
白色
¥33,800
取扱い終了
返品不可
18322538
XLX430UEVTRS9
【本体】NNLK42722J+【ライトバー】NNL4300EVTRS9の組合せ
温白色
¥33,800
取扱い終了
返品不可
18322547
XLX430UELTRS9
【本体】NNLK42722J+【ライトバー】NNL4300ELTRS9の組合せ
電球色
¥33,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください