iD5200埋込150コンフォート リベコム調光

iD5200埋込150コンフォート リベコム調光 - Panasonic(パナソニック)
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18321838XLX450PLNTRS9【本体】NNLK41715J+【ライトバー】NNL4500LNTRS9の組合せ昼白色
42,100
取扱い終了
返品不可
18321847XLX450PLWTRS9【本体】NNLK41715J+【ライトバー】NNL4500LWTRS9の組合せ白色
42,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする