Panasonic(パナソニック)
iD6900埋込190コンフォート リベコム調光
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)
1274
幅(mm)
210
質量(kg)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
49
内容量
1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18322249
XLX460RLNTRS9
【本体】NNLK41719J+【ライトバー】NNL4600LNTRS9の組合せ
昼白色
¥46,700
取扱い終了
返品不可
18322258
XLX460RLWTRS9
【本体】NNLK41719J+【ライトバー】NNL4600LWTRS9の組合せ
白色
¥46,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください